{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Mokré minimální | nevhodný | |
| Mokré maximální | nevhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | nevhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Průměr břitu Dc | 355 mm | |
| Průměr upínacího otvoru D3 | 25,4 mm | |
| Šířka řezu B | 2,4 mm | |
| Typ frézy ISO | K | |
| Tvar zubu | Wz | |
| Počet břitů (po obvodu) Z | 72 | |
| Rozteč zubů t | 15,49 mm | |
| Rohové provedení | ostré hrany | |
| Index roztečné kružnice | žádná roztečná kružnice | |
| Řezný materiál | HC | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování | |
| Druh produktu | Pilový list |
| Katalogové číslo | 584006 355 | |
| EAN / GTIN | 4067263117773 | |
| Číslo výrobce | 584006 355 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |