Disc de circular, dantură alternantă cu fațetă universală Oţel, ⌀ foii D: 355mm

Cod articol.: 584006 355
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ foii D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire Nein
Umiditate minimă nerecomandat
Umiditate maximă nerecomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei nerecomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Diametru tăiş 355 mm
Diametru gaură de montare 25,4 mm
Lăţime de tăiere 2,4 mm
Tip de freză ISO K
Formă dinţi Wz
Număr tăișuri (pe circumferinţă) 72
Pas dinți 15,49 mm
Design de colț cu margini ascuțite
Index cerc șurub fără cerc de fixare
Material tăiș HC
Grupa de aşchiere P (oţel)
Strat de acoperire neacoperită
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Frezare de debitare
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 584006 355
EAN / GTIN 4067263117773
Număr producător 584006 355
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Armate cu carbură, executate cu mare precizie, cu disc suport pentru dinţi de ferăstrău aplicaţi, silenţioase. Tăişuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese.
Cu o durată de viață semnificativ mai lungă.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea oțelului cu ferăstraie pentru tăieri oblice și de retezat. Debitare ușoară a oțelului, profilelor, țevilor și a tablelor. Tăiere fără bravură, rapidă, fără răcire.