Hoja de sierra circular de doble alternancia de diente plano con biselado Acero, ⌀ hoja D: 355mm

Número de artículo: 584006 355
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ hoja D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Húmedo mínimo inapropiado
Húmedo máximo inapropiado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite inapropiado
Aire adecuado con restricciones
Diámetro del filo 355 mm
Diámetro del orificio de montaje 25,4 mm
Ancho de corte 2,4 mm
Tipo de fresa ISO K
Forma de los dientes Wz
Número de cortes (circunferencial) 72
División dientes 15,49 mm
Versión de esquina canto vivo
Índice círculo de agujeros sin círculo de agujeros
Material de corte HC
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Recubrimiento sin revestimiento
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedimiento de mecanizado Fresado de cortadora
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 584006 355
EAN / GTIN 4067263117773
Número del fabricante 584006 355
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Equipado con plaquitas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.
Con un aumento significativo de la vida útil.

Aplicación:

Para el mecanizado de acero con sierras tronzadoras y para ingletes. Corte sin problemas de acero blando, perfiles, tubos y chapas. Pocas rebabas, corte rápido sin refrigeración.