Pilový kotouč expert pro ocel, ⌀ listu D: 305mm

Artiklové číslo: 583910 305
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ listu D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada expert for Steel
Označení výrobce Kreissägeblatt expert for Steel
Průměr břitu Dc 305 mm
Průměr upínacího otvoru D3 25,4 mm
Šířka řezu B 2,6 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 60
Rohové provedení Jako fazetka
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Povlak s povlakem
Druh produktu Pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 583910 305
EAN / GTIN 3165140737739
Číslo výrobce 2608643060
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Přesný pilový list s vysoce pevným, hluk a vibrace tlumícím základním listem. Integrovaný napínací kroužek zajišťuje tvarovou stabilitu při všech teplotách. Povlak listu zabraňuje ulpívání, zajišťuje chlazení listu a chrání ho před korozí. Přesně vybroušené tvrdokovové ozubení zaručuje vysokou trvanlivost a nejvyšší kvalitu řezu.

Použití:

Pro obrábění oceli. Speciální ukotvení TK zubů v základním listu zabraňuje jejich vylamování. Tvar zubu: trapézový plochý (s fazetkou), úhel čela neutrální.
Pro kapovací a pokosové pily.

Poznámka:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.