Cirkelzaagblad expert for Steel 305 mm

Artikelnummer: 583910 305
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

305 mm
Boring-⌀ 25,4 mm
Aantal tanden 60
Snedebreedte B 2,6 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 583910 305
EAN/GTIN 3165140737739
Nummer fabrikant 2608643060

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiezaagblad met zeer sterk, geluid- en trillingdempend stamblad. De geïntegreerde spanningsring zorgt voor vormbestendigheid in alle temperatuurbereiken. De coating voorkomt aanhechtingen, houdt het zaagblad koel en beschermt het tegen corrosie. Precisiegeslepen hardmetalen tanden garanderen een hoge standtijd en optimale zaagkwaliteit.

Toepassing:

Voor bewerking van staal. Speciale verankering van de HM-tanden in het stamblad voorkomt uitgebroken tanden. Tandvorm: Trapeziumvormige vlaktand (met fase), neutrale spaanhoek.
Voor afkort- en verstekzagen.

Tip:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.