Válcový kartáč Ocelový drát, ⌀ kartáče D1: 4mm

Artiklové číslo: 578200 4
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
1 777 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 300 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Široký lem L3 100 mm
Výška lemu H1 100 mm
Průměr kartáče D1 4 mm
Druh použití Poháněno ručně
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Vnitřní kartáček (poháněno ručně)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 578200 4
EAN / GTIN 4017359068465
Číslo výrobce 542351
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
Osazená spirála s vlnitým ocelovým drátem.
Celková délka 300 mm, délka osazení 100 mm.

Použití:

Pro manuální čištění a odjehlování trubek, otvorů atd.