Hengeres kefe Acélhuzal 4 mm

Cikkszám: 578200 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 4 mm
Teljes hossz L 300 mm
Munkahossz L3 100 mm
Termék fajtája Hengeres kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 578200 4
EAN / GTIN 4017359068465
Gyártó száma 542351

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és egyszerű kefespirállal.
Spirál keferész hullámos acélhuzalból.
Teljes hossz 300 mm, keferész hossza 100 mm.

Felhasználás:

Csövek, furatok stb. manuális tisztításához és sorjázásához.
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
    Kefe ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz