Tubrensare Vågig mässingtråd 0,15 mm, borst-⌀: 16mm

Art-nr.: 577985 16
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

borst-⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Totallängd 115 mm
Material, stomme plast
Tjocklek, borststrån 0,15 mm
Material, beklädnad mässing
Utförande, borstmaterial vågig
Beklädnadens höjd 80 mm
Borstens diameter 16 mm
Användning maskindriven
Fäste gänga
Typisk användning rengöring
Produktslag invändig borste (maskindriven)
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 577985 16
EAN/GTIN 4017359004395
Tillverkarens nummer 500716
Tillverkare/ansvarig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Benämning

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral. Borst av vågig ståltråd, total längd 115 mm. Borstlängd 80 mm med påpressad M6-gängnippel.

Användningsdata:

För rengöring av rör, gallerdurk, muffar, värmeväxlare och cylindrar. För maskinell användning (bara högergång) ska gängadapter nr 577990 användas.