Univerzální ruční kartáč mosazný drát vlnitý 0,25 mm, Počet řad osazení: 2

Artiklové číslo: 575660 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
967 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet řad osazení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Počet řad obložení 2
Pevnost štětin 0,25 mm
Materiál lemování mosaz
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Výška lemu H1 22 mm
Druh použití Poháněno ručně
Typické použití Čištění
Druh produktu Drátěný kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 575660 2
EAN / GTIN 4017359165232
Číslo výrobce 18245100
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Stabilní, úzký, drátěný kartáč. 2 řady drátu, výška osazení 22 mm. Ergonomicky provedený plastový korpus s otvorem pro zavěšování a opěrou prstů.