Cepillo manual universal Alambre de latón ondulado 0,25 mm, Número de filas de guarnición: 2

Número de artículo: 575660 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
967 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de filas de guarnición Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material cuerpo de base plástico
Número de filas de guarnición 2
Grosor cerdas 0,25 mm
Material filamentos latón
Versión del material dotación Forma ondulada
Altura filamentos H1 22 mm
Tipo de boca Funcionamiento manual
Empleo típico Limpieza
Tipo de producto Cepillo metálico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 575660 2
EAN / GTIN 4017359165232
Número del fabricante 18245100
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Cepillo de alambre estrecho y estable. 2 filas de alambre, altura de la guarnición 22 mm. Mango de dos componentes de diseño ergonómico con agujero de suspensión y apoyo para los dedos.