Universalus rankinis šepetys Banguota žalvarinė viela 0,25 mm, Darbinių eilių skaičius: 2

Prekės Nr.: 575660 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 250 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinių eilių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Darbinių eilių skaičius 2
Storis šepečiai 0,25 mm
Medžiaga šeriai žalvaris
Užpildymo medžiagos modelis banguot.
Šerių aukštis H1 22 mm
Paskirtis rankinis valdymas
Standartinis naudojimas valymas
Produkto rūšis vielinis šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575660 2
EAN / GTIN 4017359165232
Gamintojo numeris 18245100
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, siauras vielinis šepetys. 2 vielos eilės, šerių aukštis 22 mm. Ergonomiškos formos dviejų komponentų rankena su kiauryme pakabinimui ir atrama pirštams.