• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Přesná váha (DMS) 572-39, rozsah vážení 4200 g, čitelnost 0,01 g

Artiklové číslo: 572-39
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 572-39
EAN / GTIN 4045761356887
Číslo výrobce 572-39
L-číslo 479521 4200
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Díky mnoha typickým laboratorním funkcím, jako je funkce vzorce, stanovení procent a vysoká přesnost, je váha KERN 572 spolehlivým partnerem pro každodenní práci v laboratoři
  • Robustní konstrukce, typické průmyslové funkce, jako je počítání kusů, vážení bez vibrací a velké rozsahy vážení předurčují tuto řadu pro všechny průmyslové aplikace, kde je vyžadována nejvyšší přesnost
  • Univerzální port KERN (KUP): umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, např. rozhraní RS-232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů bez nutnosti instalace
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače
  • Jednotná, zjednodušená filozofie ovládání
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce příze g/m, hmotnosti papíru g/m² atd
  • Robustní kryt z hliníkového tlakového odlitku, zajišťuje stabilní stojan, chrání váhovou technologii a je necitlivý na každodenní používání
  • Ukazatel vodováhy a nastavitelné nožičky pro přesné vyrovnání váhy patří ke standardní výbavě
  • Ochranný kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 21 mm
  • Rozměry Vážicí plocha, nerezová ocel, ∅ 150 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 180×310×85 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 2,4 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C