• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Balance de précision 572-39, Portée 4200 g, Lecture 0,01 g

Réf.: 572-39
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
Type de produit Balances de précision

Identification et classification

Référence article 572-39
EAN / GTIN 4045761356887
Réf. fabricant 572-39
Article hors catalogue 479521 4200
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Avec sa précision exceptionnelle et ses nombreuses fonctions spécifiques à une utilisation en laboratoire, telles que la fonction « formule », la détermination de pourcentage, la KERN 572 est un partenaire fiable pour le travail quotidien en laboratoire
  • Sa conception robuste, ses fonctions industrielles spécifiques telles que le comptage de pièces, la pesée sans vibrations et une large plage de pesée font de cette balance lʼoutil idéal pour les applications industrielles qui nécessitent une grande précision
  • KERN Universal Port (KUP): permet de connecter un adaptateur d’interface KUP externe (par exemple RS-232, USB, Bluetooth ou Ethernet), pour l’échange de données et de commandes, sans difficultés de montage
  • KERN Communication Protocol (KCP): le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l’aide d’appareils de commande externes ou d’ordinateurs
  • Utilisation uniforme et simplifiée
  • Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m² etc
  • Le boîtier aluminium moulé sous pression robuste garantit une assise stable, protège la technique de pesage et peut être utilisé quotidiennement sans problème
  • De série niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance
  • Housse de protection transparente de série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 21 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, ∅ 150 mm
  • Dimensions totales L×P×H 180×310×85 mm
  • Poids net env. 2,4 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C