Přesné váhy Max 240 g: d=0,001 g

Artiklové číslo: 572-30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková výška 85 mm
Celková šířka 180 mm
Celková hloubka 310 mm
Tvar vážicí desky kulatý
Průměr vážicí desky 106 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra Hliník.
Včetně zobrazovací jednotky ano
Rozsah vážení max. 240 g
Rozlišitelnost 0,001 g
Výška číslic 21 mm
Displej s podsvětlením ano
Rozhraní Bluetooth; RS 232 C; USB
Druh produktu přesná váha
Jednotka rozsahu vážení gram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Hmotnost 2,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 572-30
EAN / GTIN 4045761356825
Číslo výrobce 572-30
L-číslo L40250 1105
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Mnoho typických laboratorních funkcí, jako je funkce vzorce, stanovení procent a vysoká přesnost, činí z váhy KERN 572 spolehlivého partnera pro každodenní práci v laboratoři
  • Robustní konstrukce, typické průmyslové funkce, jako je počítání kusů, vážení bez vibrací a velké rozsahy vážení předurčují tuto řadu pro všechny průmyslové aplikace, kde je vyžadována nejvyšší přesnost
  • Univerzální port KERN (KUP): umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, jako jsou RS-232, USB, Bluetooth® nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů bez nutnosti instalace
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích řídicích zařízení nebo počítače
  • Jednotná, zjednodušená filozofie ovládání
  • Volně programovatelná váhová jednotka, např. zobrazení přímo v délce příze g/m, hmotnosti papíru g/m² atd
  • Robustní pouzdro z hliníkového tlakového odlitku zajišťuje stabilní stojan, chrání vážicí techniku a je necitlivé na každodenní používání
  • Standardně kruhový průvlakový štít, vážicí komora ∅×V 157×43 mm
  • Ukazatel vodováhy a vodovážné nožičky pro přesné vyrovnání váhy jsou součástí standardní výbavy
  • Smyčka pro vážení pod váhou, která je součástí dodávky
  • Prachový kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 21 mm
  • Rozměry Vážicí plocha, nerezová ocel, ∅ 106 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 180×310×85 mm (bez ochranného štítu) / Š×H×V 180×310×130 mm (včetně ochranného štítu)
  • Čistá hmotnost cca 2,4 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C