Balance de précision 572-30, Portée 240 g, Lecture 0,001 g

Réf.: 572-30
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur totale 85 mm
Largeur totale 180 mm
Profondeur totale 310 mm
Forme plateau de pesée rond
Diamètre plateau de pesée 106 mm
Matériau plateau Acier inoxydable
Matériau boîtier Aluminium
Avec unité d’affichage, oui
Plage de pesée max. 240 g
Lisibilité 0,001 g
Hauteur des chiffres 21 mm
Affichage avec rétroéclairage oui
Interface Bluetooth; RS 232 C; USB
Type de produit balances de précision
Unité plage de pesée Gramm
Métrologie numérique
Température de fonctionnement min. -10 °C
Température de fonctionnement max. 40 °C
Poids 2,4 kg

Identification et classification

Référence article 572-30
EAN / GTIN 4045761356825
Réf. fabricant 572-30
Article hors catalogue L40250 1105
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Avec sa précision exceptionnelle et ses nombreuses fonctions spécifiques à une utilisation en laboratoire, telles que la fonction « formule », la détermination de pourcentage, la KERN 572 est un partenaire fiable pour le travail quotidien en laboratoire
  • Sa conception robuste, ses fonctions industrielles spécifiques telles que le comptage de pièces, la pesée sans vibrations et une large plage de pesée font de cette balance lʼoutil idéal pour les applications industrielles qui nécessitent une grande précision
  • KERN Universal Port (KUP): permet de connecter un adaptateur d’interface KUP externe (par exemple RS-232, USB, Bluetooth® ou Ethernet), pour l’échange de données et de commandes, sans difficultés de montage
  • KERN Communication Protocol (KCP): le KCP permet de consulter la balance et de la commander à distance à l’aide d’appareils de commande externes ou d’ordinateurs
  • Utilisation uniforme et simplifiée
  • Unités de pesée librement programmables, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m² etc
  • Le boîtier aluminium moulé sous pression robuste garantit une assise stable, protège la technique de pesage et peut être utilisé quotidiennement sans problème
  • Chambre de protection ronde de série, espace de pesée ∅×H 157×43 mm
  • De série niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance
  • Œillet pour pesées sous balance compris dans la livraison
  • Housse de protection transparente de série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 21 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, ∅ 106 mm
  • Dimensions totales L×P×H 180×310×85 mm (sans chambre de protection) / L×P×H 180×310×130 mm (avec chambre de protection)
  • Poids net env. 2,4 kg
  • Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés