Cenově výhodné balení – kulatý kartáč, ocelový drát 0,50 mm

Artiklové číslo: GG5712 115X22
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 210,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1×⌀ vývrtu d1 / závit M (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Označení výrobce Vorteilspack Rundbürste Stahldraht 0,50 mm
Pevnost štětin 0,5 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Splétané; hladké
Oplet Splétané doleva
Počet pletenců 20
Barva lemu Šedá
Široký lem L3 14 mm
Výška lemu H1 24 mm
Průměr kartáče D1 115 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Průměr otvoru d1 22 mm
Otáčky max. 12 500 min-1
Typické použití Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5712 115X22
EAN / GTIN 4067263136194
Číslo výrobce GG5712 115X22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rovný kruhový kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, splétaný a pevně zalisovaný do ocelového tělesa. Velmi agresivní účinek kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.
Odpovídá č. 571203.

Použití:

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.
Splétaný doleva, bezpečně zabrání předčasné rozpletení.