Drátěný kotoučový kartáč (zelený) drát INOX 0,30 mm, ⌀ kartáče D1ךířka osazení L1: 178X23mm

Artiklové číslo: 570200 178X23
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1ךířka osazení L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování INOX
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Barva lemu Stříbrná
Široký lem L3 23 mm
Výška lemu H1 37 mm
Šířka kartáče 22 mm
Průměr kartáče D1 178 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač otvor
Průměr otvoru d1 50 mm
Redukční kroužky přiloženy ano
Redukční kroužek průměru vnitřní 12,7 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm; 25,4 mm; 32 mm
Otáčky max. 6 000 min-1
Typické použití Čištění
Druh produktu Kulatý kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 570200 178X23
EAN / GTIN 4017359004944
Číslo výrobce 355362
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Vlnitý drát, pevně zalisovaný v ocelovém tělese. Velká hustota osazení, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnosti vůči opotřebení. Možné přizpůsobení různým upínacím otvorům díky výměnným redukčním kroužkům (součást dodávky).

Použití:

Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.
Používá se na stojanových bruskách a lešticích zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí.