Okrugla četka od žice (zelena) INOX žica 0,30 mm 178X23 mm

Artikl br.: 570200 178X23
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 178 mm
Širina četke 22 mm
⌀ bušenja d1 50 mm
⌀ redukcijskog prstena 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Duljina obruba H1 37 mm
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 570200 178X23
EAN / GTIN 4017359004944
Broj proizvođača 355362

Opis

Izvedba:

Valovita čelična žica odn. INOX žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. Velika gustoća, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata s pomoću redukcijskih prstena (obuhvaćeni u opsegu isporuke).

Upotreba:

Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom.
Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.
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
    Četka ⌀ D1ךirina vrha L1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu