Cepillo redondo de alambre (verde) Alambre INOX 0,30 mm, ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1: 178X23mm

Número de artículo: 570200 178X23
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 178 mm
Anchura del cepillo 22 mm
⌀ de la perforación d1 50 mm
⌀ de anillo de reducción 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Longitud de guarnición H1 37 mm
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 570200 178X23
EAN / GTIN 4017359004944
Número del fabricante 355362
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Alambre montado a presión en cuerpo de acero. Gran densidad de la guarnición, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a anillos reductores intercambiables (incluido en el volumen de suministro).

Aplicación:

Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.
Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.