• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Draht-Rundbürste Stahldraht 0,30 / 0,35 mm, Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1: 150X22mm

Artikel-Nr.: 570100 150X22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Bohrung 40 mm
Material Grundkörper Kunststoff
Stärke Borsten 0,3 mm
Material Besatz Stahl
Ausführung Besatzmaterial gewellt
Breite Besatz L3 20 mm
Höhe Besatz H1 33 mm
Durchmesser Bürste D1 150 mm
mit Nut nein
Einsatzart maschinenbetrieben
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung d1 40 mm
Reduzierringe enthalten ja
Anzahl Reduzierringe 6
Reduzierring Durchmesser innen 12,7 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm; 25,4 mm; 32 mm
Drehzahl max. 6 000 min-1
typische Verwendung Reinigen
Produktart Rundbürste
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 570100 150X22
EAN / GTIN 4017359037317
Herstellernummer 344172
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Große Besatzdichte, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch auswechselbare Reduzierringe möglich (im Lieferumfang enthalten).

Verwendung:

Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw.
Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.