Sada se šroubovací podpěrkou

Artiklové číslo: 569431
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 569431
EAN / GTIN 4020772428853
Číslo výrobce 569431
L-číslo L30110 102254
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Sada se šroubovací podpěrkou
Ocel k zušlechtění
Skládá se z 1 ks.
- Šroubová základna 6400 velikost 52
- Šroubová základna 6400 velikost 70
- Šroubová základna 6400 velikost 100
- Základní prvek 6400FB
- Meziprvek 6400Z-25
- Meziprvek 6400Z-50
- Meziprvek 6400Z-100
- Kulový nástavec 6440G-M10
- Hákový klíč DIN1810B

Charakteristika:

  • Velikost: M10 x 12
  • H min: 42 mm
  • H max: 285 mm
  • Hmotnost: 4678 g