• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubbock Set

Artikel-Nr.: 569431
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 569431
EAN / GTIN 4020772428853
Herstellernummer 569431
L-Nummer L30110 102254
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schraubbock Set
Vergütungsstahl
Bestehend aus je 1 St.
- Schraubbock 6400 Gr. 52
- Schraubbock 6400 Gr. 70
- Schraubbock 6400 Gr. 100
- Fußelement 6400FB
- Zwischenelement 6400Z-25
- Zwischenelement 6400Z-50
- Zwischenelement 6400Z-100
- Kugelaufsatz 6440G-M10
- Hakenschlüssel DIN1810B

Merkmal:

  • Größe: M10 x 12
  • H min.: 42 mm
  • H max.: 285 mm
  • Gewicht: 4678 g