Mezikus

Artiklové číslo: 569380
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barva šedá
Druh produktu Základní rám
Šířka 100 mm
Výška 110 mm
Hmotnost 1,32 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 569380
EAN / GTIN 4020772160470
Číslo výrobce 569380
L-číslo L30110 102228
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Přechodový prvek, temperovaná ocel, lakovaný.

Charakteristika:

  • Velikost: 100
  • D1: 50 mm
  • H: 100 mm
  • H1: 110 mm
  • Hmotnost: 1320 g