Elemento intermedio

Número de artículo: 569380
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color gris
Tipo de producto Bastidor de base
Anchura 100 mm
Altura 110 mm
Peso 1,32 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 569380
EAN / GTIN 4020772160470
Número del fabricante 569380
Número L L30110 102228
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Elemento intermedio, acero templado, pintado.

Característica:

  • Tamaño: 100
  • D1: 50 mm
  • H: 100 mm
  • H1: 110 mm
  • peso: 1320 g