• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwischenelement

Artikel-Nr.: 569380
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe grau
Produktart Grundrahmen
Breite 100 mm
Höhe 110 mm
Gewicht 1,32 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 569380
EAN / GTIN 4020772160470
Herstellernummer 569380
L-Nummer L30110 102228
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zwischenelement, Vergütungsstahl, lackiert.

Merkmal:

  • Größe: 100
  • D1: 50 mm
  • H: 100 mm
  • H1: 110 mm
  • Gewicht: 1320 g