SEKN 1203AF-N IC328 Pastilhas reversíveis neutras para fresagem plana

N.º do artigo: 5690424
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 5690424
EAN/GTIN 7291075066630
Número do fabricante 5690424
Número L L24170 51

Descrição

Descrição:

WSP para fresagem, comprimento de corte máx. (APMX) 6,5 mm, comprimento da inserção de corte (INSL) 12,7 mm, espessura da inserção de corte (S) 3,18 mm

Característica:

Direção (MÃO) Direita / Esquerda Comprimento máximo de corte (APMX) 6,5 mm Inserto de corte ângulo fechado (EPSR) 90 graus Comprimento da lâmina (INSL) 12,7 mm Espessura da lâmina (S) 3,18 mm avanço máximo fz max 0,2 mm/dente Avanço mínimo fz min 0,12 mm/dente Número de arestas de corte 4

Produtos adequados