Upínací válec ⌀ 90×100 mm, Typ: AIR

Artiklové číslo: 568575 AIR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ válců 90 mm
Šířka válců 100 mm
⌀ otvoru 19 mm
Provedení pneumatické
Stupeň tvrdosti AIR
Barva černá
Druh produktu Držák pro satinovací válec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568575 AIR
EAN / GTIN 4062406119805
Číslo výrobce 568575 AIR
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upínací otvor ⌀ 19 mm s dvojitou klínovou drážkou.
Pneumatické provedení, možné individuální nastavení stupně tvrdosti. Obsahuje adaptér pro pumpičky na kolo.

Použití:

K upnutí mini brusných pásů č. 568531568561.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku