Prihvatni valjak ⌀ 90×100 mm, tip: AIR

Artikl br.: 568575 AIR
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ valjaka 90 mm
Širina valjka 100 mm
⌀ bušenja 19 mm
Izvedba pneumatski
Stupanj tvrdoće AIR
Boja crno
Vrsta proizvoda Nosač valjaka za satiniranje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 568575 AIR
EAN / GTIN 4062406119805
Broj proizvođača 568575 AIR
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prihvatni provrt ⌀ 19 mm s dvostrukim klinastim utorom.
Pneumatska izvedba, moguće individualno podešavanje stupnja tvrdoće. Uklj. adapter za pumpe za bicikle.

Upotreba:

Za prihvat mini brusnih traka br. 568531568561.