Brusný minipás ⌀ 90×100 mm, 947A, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 568531 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    114,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    95,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 152 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky Keramické
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ brusného pásu 90 mm
Šířka brusného pásu 100 mm
Délka brusného pásu 289 mm
Označení výrobce 947A
Druh produktu Brusný pás

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 568531 40
EAN / GTIN 8718734418498
Číslo výrobce 7100176939
Výrobce/odpovědná osoba Danpoort International Abrasives BV, Kilweg 17-23, 3336 LL ZWIJNDRECHT, Nederland, www.danpoort.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Provedení:

Mini brusné pásy ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Prémiový brusný pás s přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ II (samoostřící). S brusným prostředkem pro ještě chladnější brus.

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 - 568577 (otvor ⌀ 19 mm). Maximální otáčky 5 000 ot/min.
Výrazný náskok při výkonu na obtížně obrobitelných materiálech, jako je ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom, hliník.