{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Šířka brusiva | 100 mm | |
| Délka brusiva | 289 mm | |
| Průměr otvoru H | 19 mm | |
| Otáčky max. | 5 000 min-1 | |
| Označení výrobce | 947A | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný pás | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 120 mesh | |
| Vhodné pro materiál | hliník; Ušlechtilá ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % | |
| Označení zrnitosti 3M | 947A |
| Katalogové číslo | 568531 120 | |
| EAN / GTIN | 8718734418528 | |
| Číslo výrobce | 7100071134 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Danpoort® Abrasives & Tapes, Kilweg 17-23, 3336 LL Zwijndrecht, Nederland, www.danpoort.com |