Diamantové lešticí kotouče CaraFin, ⌀ 150 mm, Zrnitost: D10µm

Artiklové číslo: 567899 D10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusiva Diamant (D)
Průměr 150 mm
Zrnitost 10
Stupeň jemnosti extra jemný
Leštící fáze konečná politura
Barva Oranžová
Popis tvaru plochý
Řada CaraFin
Zkratka brusiva D
Pojivo Polyuretan (PU)
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567899 D10
EAN / GTIN 4062406295684
Číslo výrobce 567899 D10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lešticí pěna CaraFin se suchým zipem z elastického PU materiálu osazeného diamantovým zrnem. Stupeň tvrdosti pěnové látky ideálně přizpůsobený stupni leštění. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití ve srovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

Použití:

Maximální flexibilita a přizpůsobení konturám. Bez leštící pasty.

Vhodné pro:

Podpůrný talíř z PU č. 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; lešticí talíř č. 567762 150.
Č. 077771 PE14-118 a 077771 XCE10-8125.

Poznámka:

Další lešticí pěny CaraFin najdete v katalogu ručního nářadí a měřicí techniky pod skupinou výrobků 55.