Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování, Vnější ⌀: 150mm

Artiklové číslo: 567887 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M8
Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 150 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Závitový upínač
Podklad brusného materiálu Polyuretan
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Označení výrobce PU-Klettschleifteller Multilochung
Stupeň tvrdosti Středně tvrdý
Vhodné pro průměr kotouče 150 mm
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný talíř
Vlastnosti Suchý zip; S odsáváním prachu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567887 150
EAN / GTIN 4045197890856
Číslo výrobce 567887 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Opěrný talíř s multiděrováním s nosným talířem zesíleným skelným vláknem a středně tvrdou polyuretanovou pěnou. S upínáním 5/16 palce nebo M8.
Velmi dobré sání u všech kotoučů na suchý zip se standardním děrováním a ABRANET. Včetně adaptéru pro Bosch, Makita a Festool.

Vhodné pro:

Vhodná pro kotouče s děrováním: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.