Diamantový lešticí kotouč CaraFin, ⌀ 34 mm, Zrnitost: D10µm

Artiklové číslo: 567896 D10
Sleva
174,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
980 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost (µm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CaraFin
Barva Oranžová
Brusiva Diamant (D)
Zkratka brusiva D
Stupeň jemnosti velmi jemný
Průměr 34 mm
Popis tvaru kulatá
Materiál plast
Zrnitost 10
Vhodnost materiálu Všechny kovy
Pojivo Polyuretan (PU)
Leštící fáze konečná politura
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567896 D10
EAN / GTIN 4062406135638
Číslo výrobce 567896 D10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Laky
 
suché
 

Popis

Provedení:

Lešticí pěna CaraFin se suchým zipem z elastického PU materiálu osazeného diamantovým zrnem. Stupeň tvrdosti pěnové látky ideálně přizpůsobený stupni leštění. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití ve srovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

Použití:

Maximální flexibilita a přizpůsobení konturám. Bez leštící pasty.

Vhodné pro:

PU opěrný talíř č. 567892 / 567893 a AROS_B.

Poznámka:

Další lešticí pěny CaraFin najdete v katalogu pod skupinou výrobků 55.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "CaraFin" Zobrazit všechny