Disk za poliranje CaraFin Diamant D10 µm

Artikl br.: 567896 D10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CaraFin
Kratka oznaka brusnog sredstva D
⌀ ploče 34 mm
Stupanj poliranja Završno poliranje
Boja narančasto
Vrsta proizvoda Disk za poliranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567896 D10
EAN / GTIN 4062406135638

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pjena za poliranje CaraFin s čičkom od elastičnog PU materijala obložena dijamantnom granulacijom. Stupanj tvrdoće pjene savršeno prilagođen stupnju poliranja. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje znatno viši stupanj iskoristivosti u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.

Upotreba:

Maksimalna fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja konturama. Bez paste za poliranje.

Odgovara:

Poliuretanski potporni tanjur br. 567892 / 567893 i AROS_B.

Napomena:

Ostale CaraFin pjene za poliranje možete pronaći u kataloškom programu 55.