Brusný kotouč se suchým zipem (CER) Galaxy multiděrování, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 1000

Artiklové číslo: 567787 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    25,00 CZK / 1 ks
  • od 50 ks
    21,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
597 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Galaxy
Označení výrobce GALAXY
Obsah 1 ks
Popis – formulář plochý
Průměr 150 mm
Šířka kotouče 150 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Průměr otvoru 150 mm
Stupeň jemnosti extra jemný
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Podklad brusného materiálu Film
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Barva Modrá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 1 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567787 1000
EAN / GTIN 6416868554427
Číslo výrobce FY6M105092
Výrobce/odpovědná osoba Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Mirka® Galaxy, nové inovativní brusivo, spojuje efektivitu a dlouhou životnost bez zanášení díky novému samoostřicímu keramickému zrnu a díky otvorům MultiFit. Modré keramické zrno zůstává trvale ostré, protože během použití z důvodu své struktury praská a má tak samoostřicí účinek. Mirka® Galaxy využívá nové koncepce Mirka MultiFit – díky optimálnímu umístění otvorů může být brusivo libovolně používáno na jakémkoli stroji, aniž by bylo nutné zvláštní vyrovnávání. Rozvržení otvorů MultiFit je perfektním vyvážením dlouhé životnosti a odsávání prachu. Řada Mirka® Galaxy je založena na nosném materiálu, který je tvořen polyesterovým filmem s povrchovou úpravou, a je dostupná v kompletním rozsahu velikosti zrn, od hrubé 40 až po jemnou zrnitost 2000. Mirka® Galaxy je ideálním univerzálním výrobkem a může být používán jak na měkkém tak na tvrdém povrchu.
Se stabilním nosičem filmu. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení.

Výhoda:

  • Dlouhá životnost bez zanášení, odpuzuje prach, malé opotřebovávání keramických zrn.
  • Automatickým narušováním vlastní struktury vzniká samoostřicí efekt a dochází k vytváření nových hran.
  • Mirka® Galaxy využívá nového rozvržení otvorů MultiFit a dosahuje tak perfektní rovnováhy mezi životností a odsáváním prachu.
  • Delší životnost díky nepřilnavému povrchu, který optimálně odpuzuje prach. S tímto povlakem nezůstává prach v brusivu, takže je spolu s rozvržením otvorů MultiFit zajištěno lepší odsávání prachu.
  • Rovnoměrná struktura broušení díky vynikajícímu opotřebovávání zrna.
  • Zlepšená odolnost proti přetrhu při zatížení hran.

Použití:

  • Laky
  • Sádra / špachtle
  • Plast
  • Tmel
  • Základní nátěr
  • Minerální materiál
  • Měkké dřevo / dřevo jehličnanů
  • ušlechtilá ocel
  • Ocel
  • Syntetické materiály
  • Dýhy
  • Dřevotřískové desky
  • plasty
  • Skelné vlákno
  • Tvrdé dřevo
  • MDF / HDF
  • Měkká ocel / karbon
  • Neželezné kovy
  • Odlakování
  • Broušení laků

Použitelné za mokra i sucha na dřevo, lak, kov a umělohmotné povrchy.
Vysoce kvalitní samoostřicí keramické brusné zrno (CER), otevřené osazení. Univerzální použití pro hrubý, průběžný a konečný brus.