• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva con cierre por adherencia (CER) Galaxy Perforación múltiple 1000

Número de artículo: 567787 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,10 € / Unidad
  • de 50Unidad
    0,92 € / Unidad
a petición
En stock
39 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Galaxy
Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 1.000
Soporte del abrasivo Tejido de poliamida
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 150 mm
Adaptador Sujeción de cierre por adherencia
Aspiración del polvo posible
Disposición de los agujeros Perforación Multifit
Quality Dress GALAXY
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567787 1000
EAN / GTIN 6416868554427
Número del fabricante FY6M105092

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Mirka® Galaxy, el nuevo medio abrasivo innovador, combina la eficacia con una larga vida útil sin embotamiento gracias a un nuevo grano de cerámica autoafilable y su perforación Multifit. El grano de cerámica azul siempre estará afilado, porque rompe su estructura durante el uso, lo que provoca un efecto de autoafilado. Mirka® Galaxy utiliza el nuevo concepto Mirka Multifit, ya que gracias a la óptima colocación de las perforaciones el medio abrasivo se puede utilizar en cualquier máquina sin necesidad de un alineamiento especial. El patrón de las perforaciones Multifit constituye el equilibrio perfecto entre una larga vida útil y la extracción de polvo. La serie Mirka® Galaxy se basa en un material de base de película de poliéster con recubrimiento y está disponible en toda la gama de granos, desde grueso con 40 de granulación hasta fino con 2000 de granulación. Mirka® Galaxy es el producto ideal para todo tipo de usos y se puede utilizar en superficies blandas y duras.
Con un soporte de película estable. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro.

Ventaja:

  • Larga vida útil sin embotamiento, resistente al polvo y con un desgaste mínimo de los granos de cerámica.
  • Con efecto de autoafilado, ya que rompe automáticamente su estructura y crea nuevos bordes.
  • Mirka® Galaxy utiliza el nuevo patrón de perforaciones Multifit para mantener el equilibrio perfecto entre una vida útil prolongada y la extracción de polvo.
  • Vida útil prolongada gracias al recubrimiento antiadherente que repele el polvo de forma óptima. Con este recubrimiento, el polvo no se queda en el medio abrasivo y, junto con el patrón de perforaciones Multifit, se consigue una mejor extracción del polvo.
  • Dibujo de rectificado más uniforme mediante el excelente desgaste del grano.
  • Resistencia al desgaste mejorada durante el esfuerzo de los cantos.

Aplicación:

  • Barnices
  • Yeso/espátula
  • Plástico
  • Masilla
  • Imprimación
  • Material mineral
  • Madera blanda/madera de conífera
  • Acero fino
  • Acero
  • Materiales sintéticos
  • Chapas
  • Tableros de viruta
  • plásticos
  • Fibra de vidrio
  • Madera dura
  • MDF/HDF
  • Acero blando/carbono
  • Metal no ferroso
  • Pintura
  • Lijado de pintura

Grano abrasivo de corindón de alta calidad (A), universalmente aplicable para rectificado grueso, intermedio y fino.
Grano abrasivo de cerámico autoafilable de alta calidad (CER), dispersión abierta. Universalmente aplicable para rectificado grueso, intermedio y fino.
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
    Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra