Brusný talíř se suchým zipem, M14, Vnější ⌀: 115mm

Artiklové číslo: 567760 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupeň tvrdosti střední
Vnější ⌀ 115 mm
Závit M14
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567760 115
EAN / GTIN 2050001029836
Číslo výrobce 567760 115
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přilnavá strana s hříbkovitou tkaninou, pro bezpečné přilnutí smyčkového veluru s kotouči se suchým zipem.
Stabilní brusný talíř pro všeobecné broušení.

Použití:

Závit M14 pro přímé upínání na úhlové brusky, maximálně 80 m/s.

Poznámka:

Upínací talíř se suchým zipem není vhodný pro rounové brusné kotouče č. 566902566950.