Mechanická kleština - základní prvek

Artiklové číslo: 567121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 567121
EAN / GTIN 4020772529338
Číslo výrobce 567121
L-číslo L30110 102171
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Mechanický základní prvek kleština, základní prvek z temperované oceli, plazmový nitridovaný a leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost: 10
  • Upínací zdvih Ø: 0,3 mm
  • utahovací moment MD max: 30 Nm
  • OK: 10
  • ØD: 81
  • H: 40
  • hmotnost: 1259 g
  • Velikost: 10
  • Š: 72
  • B1: 8,4
  • ØD1: 15
  • ØD2: -
  • ØD3: 74
  • ØD4: 11
  • E1: -
  • G: M8
  • G1: M6
  • H1: 26
  • H2: 17
  • H3: 12
  • K: 8
  • R: 50
  • S1: 4,5