Mécanique pince de serrage - élément de base

Réf.: 567121
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 567121
EAN / GTIN 4020772529338
Réf. fabricant 567121
Article hors catalogue L30110 102171
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Elément de base mécanique pince de serrage, élément de base en acier trempé, nitruré au plasma et bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 10
  • Course de serrage Ø: 0,3 mm
  • couple de serrage MD max.: 30 Nm
  • Ouv.: 10
  • ØD: 81
  • H: 40
  • Poids: 1259 g
  • Réf.: 10
  • B: 72
  • B1: 8,4
  • ØD1: 15
  • ØD2: -
  • ØD3: 74
  • ØD4: 11
  • E1: -
  • G: M8
  • G1: M6
  • H1: 26
  • H2: 17
  • H3: 12
  • K: 8
  • R: 50
  • S1: 4,5