• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanische Spannzange - Basiselement

Artikel-Nr.: 567121
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 567121
EAN / GTIN 4020772529338
Herstellernummer 567121
L-Nummer L30110 102171
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mechanische Spannzange - Basiselement, Basiselement aus Vergütungsstahl, plasmanitriert und brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 10
  • Spannhub Ø: 0,3 mm
  • Anziehdrehmoment Md max.: 30 Nm
  • SW: 10
  • ØD: 81
  • H: 40
  • Gewicht: 1259 g
  • Größe: 10
  • B: 72
  • B1: 8,4
  • ØD1: 15
  • ØD2: -
  • ØD3: 74
  • ØD4: 11
  • E1: -
  • G: M8
  • G1: M6
  • H1: 26
  • H2: 17
  • H3: 12
  • K: 8
  • R: 50
  • S1: 4,5

Services & Produktberater