HTP LNMT 0604 ER IC830 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami pro ponorné válce

Artiklové číslo: 5668908
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série TANGPLUNGE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5668908
EAN / GTIN 7291075289954
Číslo výrobce 5668908
L-číslo L23910 544

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 6,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,84 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,06 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Velikost britové desticky(INSL) 6.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.84 mm
  • Šírka vložky (W1) 4.06 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGPLUNGE" Zobrazit všechny