• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

EC-H4M 12-24C12CF-E83 IC900 Krátké, 4břité frézy s různou šroubovicí a proměnnou roztečí, pro tlumení chvění

Artiklové číslo: 5667913
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5667913
EAN / GTIN 7291075021899
Číslo výrobce 5667913
L-číslo L24180 1681

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 24 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 83 mm, stopka Round, stopka Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 24 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 83 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku