EC-H4M 12-24C12CF-E83 IC900 Fresas de 4 Labios con Hélice Diferencial y Paso Variable para Eliminar Vibraciones

Número de artículo: 5667913
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 5667913
EAN / GTIN 7291075021899
Número del fabricante 5667913
Número L L24180 1681

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 83 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Tec Line" Ver todos