Opěrný talíř fíbrových kotoučů tvrdý/žebrovaný, Vnější ⌀: 115mm

Artiklové číslo: 566690 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
323 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Maximální obvodová rychlost: 80

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupeň tvrdosti tvrdý
Vnější ⌀ 115 mm
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 13 300 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566690 115
EAN / GTIN 4046719523832
Číslo výrobce 7000032409
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Tvrdý, nedeformovatelný opěrný talíř fíbrových kotoučů. Dosedací plocha jemně rýhovaná pro optimální podporu zrna při broušení hran a ploch. Speciální plast s velmi vysokou teplotní odolností. Ideální pro hrubé broušení a hrubování v zrnitosti 36 až 60.
Opěrný talíř fíbrového kotouče s vysokou teplotní odolností. Speciální design pro dosažení plné výkonnosti fíbrových kotoučů.