Fiberrondell XF 850 (CER) 60

Art-nr: 566556 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    17,97  SEK / st.
  • Från 50st.
    14,98  SEK / st.
på begäran
I lager
2 720 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Aluminium
  • maximal periferihastighet: 80

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie XF850
Slipmedel Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
slipmedelsunderlag Fiberskiva
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Aluminium
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 12 200 min-1
Produktslag Fiberskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566556 60
EAN/GTIN 4018875670279
Tillverkarens nummer 767027

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22 mm och korsspår.
Universalfiberrondell VSM XF 850 med hög och aggressiv slipeffekt samt lång livslängd. Kall slipning. Mycket lämplig för alla legerade stålkvaliteter och aluminiumlegeringar.
Korntyp: Keramikblandkorn (ZA) med slipande beläggning (TOP SIZE).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar