• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Muela de fibra Cubitron™ III (CER) 1187C, ⌀ 180 mm, Tamaño de grano: 80

Número de artículo: 566476 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    8,27 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 25 unidades(es)
    6,89 € / 1 unidad
a petición
En stock
250 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 25 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 180 mm
Plato portante Fibra volcánica
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura medio/a
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Soporte del abrasivo Fibra volcánica
Ligadura Resina y resina sintética
Serie Cubitron™ III
Denominación del fabricante 1187C
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela de fibra
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 80 malla
Para material aluminio; Acero fino; Titan
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Recubrimiento refrigerante
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %
Denominación del grano 3M CER

Identificación y clasificación

Número de artículo 566476 80
EAN / GTIN 068060671141
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

El grano abrasivo de alto rendimiento en los productos 3M™ se compone de triángulos de cerámica de forma precisa, dispuestas óptimamente sobre la base abrasiva. Capacidad abrasiva fuertemente aumentada con una duración muy larga y un acabado de superficie uniforme.
Fibra vulcanizada extremadamente resistente al desgarre, pero muy suave. Taladro 22,23 mm y ranuras en cruz.
El producto abrasivo para rectificado aplicado adicionalmente proporciona un rectificado de pulimiento frío sin colores de revenido y reduce el embotamiento sobre materiales que ensucian.
Proporciona una tasa de eliminación más rápida y sostenida en comparación con la muela de fibra 3M™ Cubitron™ II 987C.

Aplicación:

En lijadoras angulares con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s con platos lijadores GARANT n.º 566665/HOLEX n.º 566650/6670 o 3M n.º 566690/566692. Para el rectificado de superficies planas o abombadas con alta flexibilidad.
Para el mecanizado de acero fino, aluminio, titanio y aleaciones de níquel.