{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Průměr | 125 mm | |
| Nosný kotouč | skelné vlákno | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučené otáčky min. | 2 100 min-1 | |
| Doporučené otáčky max. | 3 000 min-1 | |
| Podklad brusného materiálu | Skelné vlákno | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | Trizact | |
| Označení výrobce | 3M 237AA Trizact™ | |
| Barva | Zelená | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 180 mesh | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel a kalená ocel; Ušlechtilá ocel; Titan | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % | |
| Označení zrnitosti 3M | 237AA |
| Katalogové číslo | 566345 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197722386 | |
| Číslo výrobce | 566345 180 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |