Muela abrasiva a láminas (A) rectificado de precisión, ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 180

Número de artículo: 566345 180
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    10,63 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    8,86 € / 1 unidad
a petición
En stock
686 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Diámetro 125 mm
Plato portante fibra de vidrio
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura fino/a
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Número de revoluciones mín. recomendado 2.100 min-1
Número de revoluciones máx. recomendado 3.000 min-1
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Ligadura Resina y resina sintética
Serie Trizact
Denominación del fabricante 3M 237AA Trizact™
Color verde
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos corindón normal (A)
Tamaño de grano (malla) 180 malla
Para material Acero fino y aceros bonificados; Acero fino; Titan
Grupo de material Metal
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %
Denominación del grano 3M 237AA

Identificación y clasificación

Número de artículo 566345 180
EAN / GTIN 4045197722386
Número del fabricante 566345 180
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plato de tejido de fibra de vidrio revestido de tejido abrasivo (3M 237AA Trizact™) con superficie piramidal estructurada, compuesta por minúsculas partículas minerales de óxido de aluminio.

Aplicación:

Especial para el refinamiento de superficies de materiales duros difíciles de mecanizar, como INOX, titanio, aceros altamente aleados, etc. Acabado reproducible y constante, y duración más larga que las muelas abrasivas de granulación comparable. Revoluciones recomendadas 2100 3000 rpm.