Speciální vějířovitý brusný kotouč (ZA) s přesahem lamel, ⌀ 115 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 566290 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    101,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    84,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 582 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M14
Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 115 mm
Šířka kotouče T 10 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Závitový upínač
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Doporučený úhel přistavení min. 15 stupně
Doporučený úhel přistavení max. 25 stupně
Podklad brusného materiálu tkanina
Typ ISO 27
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Velikost jádra (síťovina) 40 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky; Brusky na koutové svary
Vlastnosti Chladicí povlak
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566290 40
EAN / GTIN 4045197720412
Číslo výrobce 566290 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovitý brusný kotouč se zvláště velkým přesahem lamel (10 mm). Vysoký úběr a dlouhá životnost díky kvalitnímu zirkonovému korundu (ZA) na robustní směsné tkanině. S aktivním brusným povlakem pro chladný brus.
  • Šikmý tvar pro obrábění hran a svarů a broušení ploch s úhlem nastavení 15−25°.

Použití:

Ideální pro střídavé broušení při broušení ploch a kontur a pro obrábění obtížně přístupných míst, jako např.  vybrušování koutových svarů.