{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závit | M14 | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Tvar podložky | |
| Průměr | 115 mm | |
| Šířka kotouče T | 10 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Závitový upínač | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučený úhel přistavení min. | 15 stupně | |
| Doporučený úhel přistavení max. | 25 stupně | |
| Podklad brusného materiálu | tkanina | |
| Typ ISO | 27 | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč | |
| Brusiva | Zirkonkorund (ZA) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy; Rohové brusky; Brusky na koutové svary | |
| Vlastnosti | Chladicí povlak | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 566290 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197720436 | |
| Číslo výrobce | 566290 80 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |